Adaptador BRK con junta tórica y cono de 24°

Ref.: 0885337761
Ver todas las versiones

ADAPTADOR BRK M16X1,5 M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR BRK M16X1,5 M12
Adaptador BRK con junta tórica y cono de 24°

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M12 x 1,5
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Catálogo General

0885337761

Ficha Técnica

32406754.pdf
Scroll to top