Soporte

Ref.: 071442 03
Ver todas las versiones

ADAPTADOR AVELLANADOR 12,2 Y 30MM

Descripción

ADAPTADOR AVELLANADOR 12,2 Y 30MM
Soporte
Para avellanadores de 12, 20 y 30 mm

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82119500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Catálogo General

07144203
Scroll to top