Tope de extremo para gas, de BSP, hembra

Ref.: 0866524007
Ver todas las versiones

TAPÓN HEMBRA L. BSP 60º 1"1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN HEMBRA L. BSP 60º 1"1/4
Tope de extremo para gas, de BSP, hembra
Tapón BSP

Tapón con rosca interior de BSP.

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/4 in
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 1/4 inch - 11
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Catálogo General

0866524007

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top