Racor intermedio

Ref.: 0866500251
Ver todas las versiones

DIN102 PASABATIQUE RECTO 8L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN102 PASABATIQUE RECTO 8L
Racor intermedio
GE/ED, unidades métricas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Unidades métricas

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

500 bar
Más Información

Catálogo General

0866500251

Ficha Técnica

98470734.pdf

Ficha Técnica

98470737.pdf

Ficha Técnica

98470738.pdf

Ficha Técnica

98470739.pdf

Ficha Técnica

98470740.pdf
Scroll to top