Pasamuros de 90°, JIC de 37° macho

Ref.: 0867271212
Ver todas las versiones

PASABATIQUE 90º JIC 1"1/16

Descripción

PASABATIQUE 90º JIC 1"1/16
Pasamuros de 90°, JIC de 37° macho

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.000 g
Más Información
Scroll to top