Adaptador BSP giratorio M/H

Ref.: 0866522027
Ver todas las versiones

ADAPTADOR RECTO M/HL BSP 60º 2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR RECTO M/HL BSP 60º 2"
Adaptador BSP giratorio M/H
BSP-BSP
  • Adaptador recto, BSP
  • Tuerca de unión ya montada

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 2 pulg. - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 2 pulgadas - 11
Más Información

Ancho de llave

70 mm
Más Información

Longitud 2

25 mm
Más Información

Ancho de llave 2

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1076.000 g
Más Información

Catálogo General

0866522027

Ficha Técnica

98470716.pdf
Scroll to top