Racor intermedio

Ref.: 0866500001
Ver todas las versiones

DIN92 RECTO ROSCA METRICA 6L-10X1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN92 RECTO ROSCA METRICA 6L-10X1MM
Racor intermedio
GE/ED, unidades métricas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Unidades métricas

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M10 x 1
Más Información

Superficie

A2E
Más Información

Diámetro del tubo

6 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

500 bar
Más Información

Catálogo General

0866500001

Ficha Técnica

98470734.pdf

Ficha Técnica

98470737.pdf

Ficha Técnica

98470738.pdf

Ficha Técnica

98470739.pdf

Ficha Técnica

98470740.pdf
Scroll to top