Boquilla reductora BSP, rosca macho

Ref.: 0866520027

REDUCCIÓN RECTA M/M BSP 60º 1"1/4-1"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN RECTA M/M BSP 60º 1"1/4-1"
Boquilla reductora BSP, rosca macho
Cono de sellado de 60° en ambos lados, con borde de sellado Usit en ambos lados

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo

Material

Acero C
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.000 g
Más Información

Catálogo General

0866520027

Ficha Técnica

98470712.pdf
Scroll to top