Material |
ABS |
Longitud |
108 mm |
Color |
Negro |
Diámetro exterior |
276 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
560.000 g |
Diámetro interno |
180 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098201 |