Clips de bisagras para muebles con amortiguación

Ref.: 0683138612
Ver todas las versiones

ACODADA TETON48 S1 100§ BASE H0 ATOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ACODADA TETON48 S1 100§ BASE H0 ATOR

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la placa de montaje

Acero
Más Información

Tipo de montaje

Espiga a presión de 10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Perforación de orificios

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Medio soporte
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

11.5 mm
Más Información

Tipo de placa de montaje

Con tornillo para aglomerado
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Limitador de apertura

105 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683138612

Ficha Técnica

32406980.pdf

Ficha Técnica

32406981.pdf

Ficha Técnica

32406982.pdf

Ficha Técnica

32406983.pdf