Detergente ácido

Ref.: 0893762001

ACIDODET-28KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACIDODET-28KG
Detergente ácido
ACIDODET
  • Diseñado para la limpieza e higienización de circuitos de ordeño (granjas de vacuno, ovino y caprino).
  • Intensa acción detergente.
  • Indicado para la desincrustación periódica de equipos de ordeño.
  • No ataca al acero inoxidable y, a las dosis de uso, respeta goma y silicona.
  • Aplicar posteriormente al uso de un detergente alcalino, como DETCLOR (Art. Nº 0893762000), para completar dos limpiezas diarias (una alcalina y otra ácida).
  • Producto biodegradable.
  • Especialmente indicado para instalaciones de ordeño de ovino y caprino, por el alto contenido graso de su leche.
  • Muy efectivo en aguas duras y de mala calidad.

Aplicar ACIDODET con posterioridad a las operaciones de ordeño y después del empleo de un detergente alcalino, como DETCLOR.


ACIDODET se disuelve en agua (solución acuosa) a dosis del 0,5 al 1 %.


La solución se aplica por circulación dentro del circuito de ordeño (conductos de leche) a una temperatura que puede oscilar entre 50 y 90 ºC.


Posteriormente a su aplicación, aclarar con abundante cantidad de agua las superficies tratadas.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 kg
Más Información

Catálogo General

0893762001

Ficha Técnica

32406402.pdf

Hoja de datos de seguridad

04705878.PDF
Scroll to top