Prolonga los intervalos de mantenimiento
En comparación con el mantenimiento periódico realizado con aceites de igual calidad con un TBN más bajo y sin riesgo para el motor.
Propiedades dispersantes y antioxidantes
Protege contra la acumulación de residuos y evita que el filtro se obstruya.
Propiedades antidesgaste
Alto poder de limpieza
Protege los pistones y reduce la acumulación de sedimentos.
Anticorrosivo, antioxidante y antiespumante
Cumple con los requisitos de los principales fabricantes
Lubricante para motores turbodiésel: "Larga duración". Todos los motores de alto rendimiento con turbocompresor de última generación con bajas emisiones contaminantes (Euro II, Euro III, Euro IV), equipados con sistemas EGR (recirculación de gases de escape) o sistemas tradicionales que funcionan en condiciones de baja carga y servicios muy exigentes: camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas y maquinaria agrícola en condiciones severas. Recomendado para motores de alta tecnología recientes con periodos de mantenimiento prolongados.
Aplicaciones recomendadas para aceites para motor |
ACEA E7API CI-4Caterpillar ECF-1-aCummins 20076Cummins 20077Cummins 20078MAN M3275-1MB 228.3Mack EO-M PlusRenault RLD-2Volvo VDS-3 |
Base química |
Aceite mineral con poliglicol y éster sintético |
Contenido |
205 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
177 kg |
Grado de viscosidad |
10W-40 |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
90 g/cm³ |
Aprobado para aceites para motor |
ACEA B4-04ACEA E5-02ACEA E7 |
Peso del producto (por artículo) |
190.800 kg |
Tipo de aceite |
Sintético parcialmente |
Densidad/condiciones |
90 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 5°C a 30°C |
Catálogo General |
0897998125 |
Ficha Técnica |
32405984.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04478883.PDF |