Lea las instrucciones de funcionamiento del vehículo/máquina.
Aceite para sistemas hidráulicos, especialmente aquellos que soportan cargas pesadas.
Base química |
Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc |
Contenido |
200 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
175 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
6.8 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
188.800 kg |
Densidad/condiciones |
6,8 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 5°C a 30°C |
Catálogo General |
0897698202 |
Ficha Técnica |
32405987.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04478988.PDF |