Aceite para caja de cambios hidráulico

Ref.: 0897698301
Ver todas las versiones

ACEITE HIDRAU. IHM 46 50 L.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE HIDRAU. IHM 46 50 L.
Aceite para caja de cambios hidráulico
Aceite hidráulico de alto rendimiento
  • Resultados duraderos
  • Reduce la oxidación
  • Buena filtración
  • Extraordinaria protección contra el desgaste

Lea las instrucciones de funcionamiento del vehículo/máquina.


Aceite para sistemas hidráulicos, especialmente aquellos que soportan cargas pesadas.

Base química

Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc
Más Información

Contenido

50 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

43700 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

6.8 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48200.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

6,8 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0897698301

Ficha Técnica

32405987.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478881.PDF
Scroll to top