Aceite de motor

Ref.: 0897115208
Ver todas las versiones

CEREUS X4 5W30, 208 L

Descripción

CEREUS X4 5W30, 208 L
Aceite de motor
CEREUS X4 5W30
Aceite 100 % sintético de larga duración “Long Life” para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

  • Lubricante de base 100 % sintética ideal para vehículos que exigen la norma ACEA C3 de muy reducido contenido en cenizas Low SAPS.
  • Compatible con vehículos que incorporen DPF/FAP/TWC.
  • Permite alargar de manera considerable los cambios de aceite, reducir el consumo de combustible, de lubricante y emisiones contaminantes.
  • Recomendado para motores gasolina y diésel del grupo VW-Audi-Seat-Skoda, según las recomendaciones de cada fabricante.
  • Satisface las especificaciones VW 504.00/507.00 que exige un cambio de aceite prolongado y recomendado para cualquier motor de gasolina de inyección directa o diésel con filtros DPF.
  • Válido para vehículos Euro 5 y anteriores.
  • En algunas especificaciones se permite prolongar los intervalos de cambio de aceite hasta 50.000 km.

Ventajas

  • Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
  • Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

  • Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
  • Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA C3;BMW larga duración-04;Porsche C30;VW 504 00;VW 507 00
Más Información

Base química

Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción
Más Información

Contenido

208 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

177 kg
Más Información

Grado de viscosidad

5W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.851 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C3;API SN;BMW larga duración-04;MB 229,51;Porsche;VW 504 00;VW 507 00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 kg
Más Información

Código de color ASTM

2,5
Más Información

Tipo de aceite

Completamente sintético
Más Información

Densidad/condiciones

0,851 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897115208
Scroll to top