Material |
Acero endurecido |
Superficie |
A2K |
Color |
Rojo;Zinc |
Longitud de la placa base |
75 mm |
Anchura de placa base |
18 mm |
Longitud de rosca |
8 mm |
Grosor de la placa base |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Altura |
25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864911108 |
Ficha Técnica |
32408071.pdf |
Ficha Técnica |
32408076.pdf |
Ficha Técnica |
32408077.pdf |