Plataforma para escalera

Ref.: 0962931916
Ver todas las versiones

ACC-ESCALERA-PLATFORM-LDR

Descripción

ACC-ESCALERA-PLATFORM-LDR
Plataforma para escalera
Para mejora de escaleras de aluminio Würth
  • Plegable y, por tanto, puede permanecer en la escalera sin interrumpir el transporte o el almacenamiento
  • La gran plataforma ranurada garantiza una base cómoda y segura
  • Debido al montaje con tornillos de bisagra, la plataforma está firmemente conectada a la escalera y puede montarse en otro punto de la escalera si es necesario
  • Se ajusta a todas las escaleras de aluminio Würth (no a las escaleras de madera)

Profundidad

265 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Para dimensión de peldaño

28 x 28 mm
Más Información

Anchura

260 mm
Más Información

Peso

1.2 kg
Más Información

Peso de carga máximo

150 kg
Más Información

Para distancia de peldaño

280 - 285 mm
Más Información

Área de soporte según TRBS 2121-2

Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1060.000 g
Más Información
Scroll to top