Fácil aplicación.
Producto monocomponente que no requiere mezclas previas a su utilización. No hay catalizaciones ni pérdidas de producto.
Producto que cumple la Normativa COVs (Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles vigentes a partir del año 2007)
Se puede utilizar tanto en obra como en instalaciones industriales
Gran elasticidad
Se adapta a los movimientos propios de la madera.
Excelentes características
Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de grasas, ceras, aceites o cualquier otro producto que pueda impedir una correcta adherencia.
Agitar el producto hasta conseguir una perfecta homogeneidad.
Fondear previamente con ACUE FONDO TRANSPARENTE.
Antes de su uso lijar suavemente el fondo sobre el que se va a aplicar.
El producto se suministra a viscosidad de aplicación, pero si es necesario su dilución añadir agua. Dilución:5% -10%.
Producto especialmente estudiado para ser utilizado con pistola (sistema aerográfico, baja presión, Airless, Airmix) pero es perfectamente aplicable con brocha o rodillo.
La limpieza se puede realizar con agua. Si el barniz se ha secado utilizar disolvente de limpieza.
Producto NO APTO para barnizar suelos.
Para aplicar el producto tanto este como la superficie a barnizar deben estar por encima de los 10ºC. Conviene atemperar el producto a 20ºC.
No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad.
La temperatura del local donde se va aplicar el producto, debe ser superior a 12ºC y la humedad relativa del aire inferior al 70%.
Los envases no deben colocarse durante el almacenaje directamente sobre el suelo.
El tiempo de secado se refiere a condiciones de circulación de aire y de humedad relativa que favorezcan la evaporación gradual de agua.
Base química |
Resina acrílica |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Concentración de VOC (CH) |
65 g/l |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 kg |
Tiempo de evaporación mínimo |
480 min |
Catálogo General |
0893700217 |
Ficha Técnica |
32406084.pdf |
Ficha Técnica |
32406083.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04505125.PDF |
Y12023020702000007739083e1fa4da3 |