Distanciadores

Ref.: 0519528108
Ver todas las versiones

-ABSTANDHALT-GRUEN-8MM

Descripción

-ABSTANDHALT-GRUEN-8MM

Material

PLA
Más Información

Color

Azul
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!