Alisado más sencillo, grosor de yeso definido
Borde de alisado
Adhesión permanente entre el perfil y el tejido
Coextrusión
Tamaño de la malla |
4 x 4 mm |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PVC-U, resistente a impactos |
Longitud |
2 m |
Grosor del yeso |
3 mm |
Peso del tejido por m2 |
160 g |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Clase de materiales de construcción |
E - Normalmente inflamable |
Material de malla |
Fibra de vidrio |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
131.000 g |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1 |
Catálogo General |
0519522040 |