BRIDA-PA6.6-TRANSP.-LENG.-MET-3,5X140MM Conector de cable estándar con lengüeta de plástico Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cable, tubos flexibles, etc., con requisitos exigentes de resistencia mínima a la tracción.
Cierre metálico antimagnético resistente a la corrosión
Excelentes resultados de secado aun en las condiciones más exigentes, p. ej., con presencia de humedad, frío, calor, etc.
Resistente e insensible a las vibraciones e influencias externas
Posibilidad de uso manual
No necesita herramientas de montaje adicionales
Mayor seguridad para el usuario
Mayor resistencia a la tracción en comparación con las bridas estándar con lengüetas de plástico
Construcción de armarios de distribución
Electrónica e instalación de edificios
Construcción de vehículos
Talleres de vehículos
Talleres de mantenimiento
Los aditivos de carbono ralentizan el efecto de la luz UV en el material.
https://www.wurth.es/abrazadera-plastico-trans-3-6x140-100467831BRIDA-PA6.6-TRANSP.-LENG.-MET-3,5X140MMBRIDA-PA6.6-TRANSP.-LENG.-MET-3,5X140MM<br>Conector de cable estándar con lengüeta de plástico<br>Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cable, tubos flexibles, etc., con requisitos exigentes de resistencia mínima a la tracción.<br><p class="level1">Cierre metálico antimagnético resistente a la corrosión</p><ul><li>Excelentes resultados de secado aun en las condiciones más exigentes, p. ej., con presencia de humedad, frío, calor, etc.</li><li>Resistente e insensible a las vibraciones e influencias externas</li></ul><P></P><p class="level1">Posibilidad de uso manual</p><P>No necesita herramientas de montaje adicionales</P><P></P><p class="level1">Mayor seguridad para el usuario </p><P>Mayor resistencia a la tracción en comparación con las bridas estándar con lengüetas de plástico</P><br><P>Construcción de armarios de distribución</P><br/><P>Electrónica e instalación de edificios</P><br/><P>Construcción de vehículos</P><br/><P>Talleres de vehículos</P><br/><P>Talleres de mantenimiento</P><br><P>Los aditivos de carbono ralentizan el efecto de la luz UV en el material.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1619446.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1619446.jpg2024-02-16T19:45:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!