Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
PA 6.6 V-2 |
Longitud |
186 mm |
Diámetro mínimo del lote |
3 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-60 °C |
Diseño |
Lengüeta metálica |
Diámetro máximo del lote |
48 mm |
Anchura |
4.8 mm |
Color |
Negro |
Sin halógenos |
Sí |
Temperatura de instalación mínima |
-30 °C |
Fuerza de tracción máxima |
220 N |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.245 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0502271186 |