Abrazadera para tubos de plástico TIPP® Priopress

Ref.: 0543167016
Ver todas las versiones

-ROSHEL-PRIOPRESS-KST-M8-(15-19)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ROSHEL-PRIOPRESS-KST-M8-(15-19)
Abrazadera para tubos de plástico TIPP® Priopress
Abrazadera de tubería con punto fijo y deslizante con bisagra para tuberías de plástico con cierre de presión exclusivo y tornillo de ajuste fino

Premontada con cierre a presión

  • Cierre rápido, fácil y seguro gracias a un cierre a presión
  • La inserción de tuberías en montajes por encima de la cabeza requiere menos esfuerzo

Cierre de presión de seguridad

  • Sujeción rápida, incluso sin herramientas y a mano, simplemente presionando el tapón roscado
  • Es posible ajustar con precisión el tapón roscado por medio de la rosca en unidades métricas
  • Permite que la posición del tubo se pueda corregir con el apriete posterior de la abrazadera aplicando presión al tapón
  • Abra con un destornillador como de costumbre
  • Ajuste del punto fijo presionando el tapón roscado

Recubrimiento de caucho especial con propiedades deslizantes

  • Permite la expansión sin obstáculos de las tuberías, evitando que se peguen

La calidad del material del recubrimiento insonorizante está diseñada para tubos de plástico de PE-X, PB, PP, PVC y PVC-C en sistemas de agua domésticos.


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Peso

34 g
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Se puede utilizar para los tubos de plástico con diámetro ex

16 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

15 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Se puede utilizar para tubos de plástico (Prineto)

DN.. 10..
Más Información

Carga permitida

0.8 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.400 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15-19 mm
Más Información

Catálogo General

0543167016

Ficha Técnica

32408438.pdf
Scroll to top