ABRAZ-SST-A4-M8-(25-30MM) Abrazadera para tubos TIPP®, acero inoxidable A4 2 piezas Abrazadera para tubos para montar tuberías en cualquier sistema técnico con requisitos de carga significativos
Certificado Cradle to Cradle®
Renovación de edificios con materiales no peligrosos
Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para fijación de tubos en sistemas domésticos de todo tipo, por ejemplo, para el sector de los alimentos y las bebidas, el sector químico, el sector de la energía solar y los tubos de exteriores
Inserción de caucho: No apta para el contacto con alimentos.
https://www.wurth.es/abrazadera-para-tubos-tippr-acero-inoxidable-a4-rango-fijacion-25-30mm490837ABRAZ-SST-A4-M8-(25-30MM)ABRAZ-SST-A4-M8-(25-30MM)<br>Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP>, acero inoxidable A4<br>2 piezas<br>Abrazadera para tubos para montar tuberías en cualquier sistema técnico con requisitos de carga significativos<br><p class="level1">Certificado Cradle to Cradle<SUP>®</SUP></p><ul><li>Renovación de edificios con materiales no peligrosos</li><li>Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED<SUP>®</SUP>, BREEAM<SUP>®</SUP> y DGNB</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Para fijación de tubos en sistemas domésticos de todo tipo, por ejemplo, para el sector de los alimentos y las bebidas, el sector químico, el sector de la energía solar y los tubos de exteriores</P><br><P>Inserción de caucho: No apta para el contacto con alimentos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1418339.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1418339.jpg/Tiendas2024-02-16T19:56:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!