Abrazadera de manguera Mini Mini

Ref.: 05417 11
Ver todas las versiones

ABRAZ-TUBO-GASOLINA-5MM-(7-11MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-TUBO-GASOLINA-5MM-(7-11MM)
Abrazadera de manguera Mini Mini
Para montaje de mangueras con la mínima tensión en espacios estrechos

Retenedor y cierre

Superficie de la banda de abrazadera

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

5 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable A2
Más Información

Rango de agarre mínimo

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Rango de agarre máximo

11 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Par de apriete

1 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

7-11 mm
Más Información

Catálogo General

0541711

Ficha Técnica

32406662.pdf
Scroll to top