Abrazadera para manguito de transmisión

Ref.: 08207 50
Ver todas las versiones

ABRAZADERA GUARDAPOLVO 28-58MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA GUARDAPOLVO 28-58MM
Abrazadera para manguito de transmisión
  • Amplio rango de fijación
  • Especialmente adecuada para sujeción de fundas y manguitos del cigüeñal del motor

Material

SST
Más Información

Grosor de la cinta

0.6 mm
Más Información

Anchura de la banda

7 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

21 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

21-58 mm
Más Información

Catálogo General

0820750

Ficha Técnica

32406664.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top