Grapa para cables

Ref.: 0593200625

ABRAZADERA-CLAVO-BLANCO-D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-CLAVO-BLANCO-D6MM
Grapa para cables
con clavo
Pinza para clavos con clavo de acero premontado
  • Excelentes propiedades de fijación
  • Colores: gris y blanco
  • Abrazadera de poliestireno
  • Alta resistencia a impactos
  • Clavo de acero, endurecido y galvanizado

Material:

  • Abrazadera: Polietileno altamente resistente a impactos
  • Clavo: acero, especialmente endurecido y especialmente galvanizado
  • Color: gris

Propiedades:

  • Gran estabilidad
  • Amplio rango de temperatura (-40°C a +100°C)
  • Excelentes propiedades de sujeción, altamente elástico, dimensionalmente estable
  • Resistente a la radiación UV
  • Sin halógenos ni silicio

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0593200625

Ficha Técnica

32408206.pdf
Scroll to top