Distancia entre el centro del orificio y el borde |
15 mm |
Distancia entre orificios |
72 mm |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Longitud |
102 mm |
Anchura |
30 mm |
Diámetro del orificio |
11.5 mm |
Distancia de agarre entre las piezas |
7 mm |
Grosor |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
237.900 g |
Diámetro interno |
33.7 mm |
Se puede utilizar para el ancho nominal DN |
DN.. 25.. |
Anchura x grosor |
30 x 5 mm |
Catálogo General |
0543555033 |