anclaje PLX

Ref.: 0971100985
Ver todas las versiones

ABRAZ-PLAST-CBLTIEPLGANC-PLA-W8,5MM

Descripción

ABRAZ-PLAST-CBLTIEPLGANC-PLA-W8,5MM
anclaje PLX
Para instalar bridas de cable
Taladro, insertar, hecho
  • La instalación rápida y fácil ahorra tiempo y dinero
  • Apto para hormigón, ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón ligero, clínker sólido y piedra natural
  • Valores de extracción altos (hasta 40 kg)

Para colocación de cables, mazos de cables y tubos de instalaciones eléctricas junto con bridas.


Compatible con ORSY

Anchura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

máx. 8,5 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

17.5 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.049 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top