Argolla de montaje

Ref.: 0862111012
Ver todas las versiones

-ABHAENGSYS-BEFESTSOESE-L45-M10

Descripción

-ABHAENGSYS-BEFESTSOESE-L45-M10
Argolla de montaje

Solo para fijaciones secundarias

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Posibilidad de suspensión de flejes mediante atornillamiento de la argolla de montaje durante la instalación de tubos con riel de montaje

  • Suspensión de rieles de montaje, tornillos cabeza de impacto, argollas de montaje y tiras perforadas

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La fundición de cinc no debe calentarse a más de 80 °C.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.400 g
Más Información
Scroll to top