Información adicional
Para proteger tuercas y pernos. Óptima protección contra la corrosión. El contorno exterior cilíndrico evita la colocación de una llave de boca.
Material |
LDPE |
Altura interior |
31 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
17 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M20 |
Diámetro exterior |
37.4 mm |
Se puede utilizar para el ancho de llave |
30 mm |
Otro estándar |
GPN 1000 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.220 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 1000 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0598101077 |