Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Anchura del soporte |
64 mm |
Tipo de rosca |
M |
DIN |
3570 |
Longitud de rosca |
50 mm |
Diámetro nominal |
50 mm |
Diámetro exterior del tubo |
57 mm |
Peso del producto (por artículo) |
179.670 g |
Altura |
109 mm |
Normas |
DIN 3570 |
Catálogo General |
5172450 |