Perno en U de acero

Ref.: 5172540
Ver todas las versiones

ABARCON-DIN3570-(A2K)-A-M10-NW40

Descripción

ABARCON-DIN3570-(A2K)-A-M10-NW40
Perno en U de acero
DIN 3570, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura del soporte

52 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

3570
Más Información

Longitud de rosca

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

44.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.800 g
Más Información

Altura

92 mm
Más Información

Normas

DIN 3570
Más Información

Catálogo General

5172540
Scroll to top