Perno en U de acero

Ref.: 5172532
Ver todas las versiones

ABARCON-DIN3570-(A2K)-A-M10-NW32

Descripción

ABARCON-DIN3570-(A2K)-A-M10-NW32
Perno en U de acero
DIN 3570, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura del soporte

46 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

3570
Más Información

Longitud de rosca

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

38 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.800 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Normas

DIN 3570
Más Información

Catálogo General

5172532
Scroll to top