Abrazadera de manguera

Ref.: 053922 32
Ver todas las versiones

-SCHLSHEL-ABA-ORIG-ZN-B12-22-32MM

Descripción

-SCHLSHEL-ABA-ORIG-ZN-B12-22-32MM
Abrazadera de manguera
ABA
Tornillo hexagonal de cabeza plana, 7 mm
  • Cuerpo de precisión, pintura de color azul, fabricación en una única pieza de material
  • Acero sueco de excelente calidad
  • Galvanizado brillante

Ensayos en abrazaderas de todo tipo

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Color de la carcasa

Azul
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

12.2 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

16 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero
Más Información

Rango de agarre mínimo

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura/hexágono
Más Información

Rango de agarre máximo

32 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Barnizado
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

22-32 mm
Más Información

Catálogo General

05392232
Scroll to top