Anillo de ajuste

Ref.: 0425750
Ver todas las versiones

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-D50,0

Descripción

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-D50,0
Anillo de ajuste
DIN 705 forma A y perno roscado DIN 553, acero sin recubrimiento

Se puede almacenar en sistema ORSY®


Hasta d1 = 70 mm con un perno roscado, más de d1 = 70 mm con dos pernos roscados

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Número de pernos roscados

1 Uds
Más Información

Diámetro nominal

50 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del pasador roscado

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

80 mm
Más Información

DIN

705
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

421.000 g
Más Información

Diámetro interno

50.000 mm
Más Información

Normas

DIN 705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno roscado

M 10 mm
Más Información

Catálogo General

0425750
Scroll to top