Anillo de ajuste y pasador roscado

Ref.: 0447914
Ver todas las versiones

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-A1-D14

Descripción

A.RET-DIN705-C.ESPARR553-A-A1-D14
Anillo de ajuste y pasador roscado
DIN 705, forma A y DIN 553 perno roscado, acero inoxidable A1

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Hasta d1 = 70 mm con un perno roscado, más de d1 = 70 mm con dos pernos roscados

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Número de pernos roscados

1 Uds
Más Información

Diámetro nominal

14.000 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Diámetro del pasador roscado

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

DIN

705
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.800 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Normas

DIN 705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno roscado

M 6 mm
Más Información

Catálogo General

0447914
Scroll to top