Cable adaptador de 9 pines

Ref.: WW01000530
Ver todas las versiones

9 PIN HÜBNER

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

9 PIN HÜBNER
Cable adaptador de 9 pines
Para Hübner
Diagnóstico rápido de varias marcas mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador de EOBD de 16 pines a toma de diagnóstico de 9 pines
  • Para autobuses con articulación giratoria Hübner y toma de diagnóstico independiente

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses

Longitud

24 cm
Más Información

Número de pasadores

9 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85442000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

WW01000530

Ficha Técnica

32411152.pdf