Mono de protección 3M, modelo 4532+

Ref.: 5M45303
Ver todas las versiones

4532 TYP 56 GR. XL

Descripción

4532 TYP 56 GR. XL
Mono de protección 3M, modelo 4532+
Mono de protección muy cómodo para una excelente protección.

Muy cómodo

Material muy ligero, suave y especialmente transpirable.

Libertad de movimiento óptima

Mono con un corte práctico.

Excelente protección

Proporciona una protección fiable frente a salpicaduras y partículas químicas ligeras (tipo 5/6)

Mayor protección en áreas de trabajo críticas

Propiedades antiestáticas (ambos lados)

Color

Azul
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100015923
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

244.000 g
Más Información

Catálogo General

5M45303
Scroll to top