Semimáscara serie 4000 Plus 3M

Ref.: 5M4251
Ver todas las versiones

MEDIAMASCARA-3M-4251-FFA1P2RD

Descripción

MEDIAMASCARA-3M-4251-FFA1P2RD
Semimáscara serie 4000 Plus 3M
Máscara integral que ofrece una protección eficaz y comodidad.

Filtro de partículas con una vida útil prolongada

Prueba por polvo de dolomita (D)

Mínima resistencia a la respiración y campo de visión sin obstrucciones

Elementos filtrantes integrados


Para proteger contra gases orgánicos, vapores y partículas

Material

TPE
Más Información

Clase de filtro

FFA 1 P2 R D
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100113098
Más Información

Estándar EN

405
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

249.500 g
Más Información

Normas

EN 405
Más Información

Catálogo General

5M4251
Scroll to top