Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Color |
Azul |
Tamaño |
47 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante con inserto textil |
Talla de zapato Europa |
47 |
Otro estándar |
SRC |
Talla de zapato UK |
12 |
Código del sistema armonizado |
640340000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1380.000 g |
ISO |
20345 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M416130047 |
Ficha Técnica |
32410587.pdf |