Longitud de hoja |
12 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Para hexágono interior |
Longitud |
32 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
12 mm |
Tamaño de la punta |
4 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
7422 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071511504 |
Ficha Técnica |
32408791.pdf |