Longitud (visible) |
34 mm |
Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta |
11.3 mm |
Presión máxima de funcionamiento |
4.5 bar |
Superficie |
CR |
Longitud |
42.5 mm |
Diseño |
Rectos |
Condiciones de presión de funcionamiento |
a 23 °C, DIN 7780 |
Longitud de elongación máxima |
10 mm |
DIN |
7780 |
Código del sistema armonizado |
84818040900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08794131 |
Ficha Técnica |
32406689.pdf |