Accionamiento externo |
WS36 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
Alta |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
6 |
Otro estándar |
WN 6334 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
394.500 g |
Altura |
72 mm |
Normas |
WN 6334 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0369999224 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0369999224 |