Accionamiento externo |
WS24 |
Grosor de la brida |
5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con cuello |
Formulario |
Alta |
Diámetro de collarín |
31 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10 |
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Paso |
2.000 mm |
Alcance del tornillo |
1,5 d de alto |
DIN |
6331 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
67.600 g |
Altura |
24 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0369816 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0369816 |