Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
A2 |
Diámetro de la brida |
17.9 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Dientes de bloqueo |
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.250 mm |
DIN |
Similar a 6924 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
731816390900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.230 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
038700008 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=038700008 |