Accionamiento externo |
WS32 |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4032 |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
22 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
35.03 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2.5 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
66.140 g |
Altura |
18 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
032622 |
Ficha Técnica |
32406448.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=032622 |