Longitud de hoja |
80 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud del mango |
83 mm |
Tipo de punta |
TX con orificio |
Longitud |
163 mm |
Tamaño de la punta |
TX10 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
3-1/8 in |
Tamaño |
10 |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Anchura de la empuñadura |
27 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
83 / 27 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0613434810 |
Ficha Técnica |
32408644.pdf |