Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
40 mm |
Superficie |
ZNB |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud |
40 mm |
Diámetro del núcleo |
2.1 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
6.9 mm |
Color |
Negro |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de accionamiento |
Z |
Peso del producto (por artículo) |
0.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
019803540 |
Ficha Técnica |
32406535.pdf |