Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
22 mm |
Grosor de la arandela |
1.5 mm |
Anchura |
13 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
26 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro de la arandela |
25 mm |
Longitud (cabeza de impacto y espárrago) |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
25.595 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M8 x 22 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862100002 |
Ficha Técnica |
32408347.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862100002 |